EATON - Geräteraumtür bel R IP30 H=600 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284214
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 425 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842147
Sonepar Artikelnummer
121282766
Hersteller Artikelnummer
284214
Hersteller Typ
XSDMRV0604
Hersteller Artikel Nr.:
284214
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
425 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.000 kg


