EATON - Geräteraumtür, belüftet, IP30, links, HxB=600x600mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284206
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 604 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842062
Sonepar Artikelnummer
120505718
Hersteller Artikelnummer
284206
Hersteller Typ
XSDMLV0606
Hersteller Artikel Nr.:
284206
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
604 mm
Höhe:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.400 kg


