EATON - Geräteraumtür, belüftet, rechts, IP30, HxB=2000x800mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284220
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 810 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842208
Sonepar Artikelnummer
120505732
Hersteller Artikelnummer
284220
Hersteller Typ
XSDMRV2008
Hersteller Artikel Nr.:
284220
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
810 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
34.000 kg


