EATON - Geräteraumtür F gesc IP55 H=2000 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284185
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 580 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841850
Sonepar Artikelnummer
121282751
Hersteller Artikelnummer
284185
Hersteller Typ
XSDFMC2006
Hersteller Artikel Nr.:
284185
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
580 mm
Höhe:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1960 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
24.400 kg


