EATON - Geräteraumtür für IZMX40 Festeinbau Hö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173992
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 992 mm
Höhe - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081704521
Sonepar Artikelnummer
121277729
Hersteller Artikelnummer
173992
Hersteller Typ
XTMPIX40FD-H550W1000
Hersteller Artikel Nr.:
173992
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
992 mm
Höhe:
540 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.200 kg


