Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Geräteraumtür für XW Einschub H=300mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Geräteraumtür für XW Einschub H=300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172195

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 565 mm

  • Höhe - 298.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081687534

Sonepar Artikelnummer

121277467

Hersteller Artikelnummer

172195

Hersteller Typ

XMW1206CDV-NZM

Hersteller Artikel Nr.:

172195

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

565 mm

Höhe:

298.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP31

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

47.6 mm

EMV-Ausführung:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.930 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Zu öffnende Metall-Frontplatte für Einschub, NZM, belüftet, H=300mm, IP31, grau