Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Geräteraumtür für XW Einschub H=450mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Geräteraumtür für XW Einschub H=450mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172197

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 565 mm

  • Höhe - 448.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081687541

Sonepar Artikelnummer

121277469

Hersteller Artikelnummer

172197

Hersteller Typ

XMW1806CDV-NZM-190

Hersteller Artikel Nr.:

172197

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

565 mm

Höhe:

448.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP31

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

47.6 mm

EMV-Ausführung:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

6.500 kg

Zu öffnende Metall-Front für Einschub, Ausführung NZM, Höhe 450mm, IP31 belüftet, grau RAL 7035, Ausnehmung für Hauptschalterdrehgriff mittig, bestehend aus: Frontplatte inkl. Verschlüssen, Scharnieren, Schraubmaterial und Griffbügel. Vorstanzungen für insgesamt 7x RMQ Titan Befehls- und Meldegeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Eine Öffnung für den Druckknopf der mechanischen Verriegelung. Ebenso sind die Bohrungen/Vertiefungen für den Türkupplungsdrehgriff bereits gesetzt. Sollten nicht alle Vorstanzungen verwendet werden, sind diese mit Blindverschlüssen (MCC-Zubehör) abzudichten.