EATON - Geräteraumtür ges. get. IP55 H=350 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132918
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 450 mm
Höhe - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298327
Sonepar Artikelnummer
121270100
Hersteller Artikelnummer
132918
Hersteller Typ
XSDMC03508-S
Hersteller Artikel Nr.:
132918
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
450 mm
Höhe:
370 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
80 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.700 kg


