EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=1600 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132941
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 492.7 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298525
Sonepar Artikelnummer
121270114
Hersteller Artikelnummer
132941
Hersteller Typ
XLSD5S164
Hersteller Artikel Nr.:
132941
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
492.7 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1540 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.900 kg


