EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=1800 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132948
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 792.7 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298594
Sonepar Artikelnummer
121270121
Hersteller Artikelnummer
132948
Hersteller Typ
XLSD5S188
Hersteller Artikel Nr.:
132948
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
792.7 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1740 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.000 kg


