EATON - Geräteraumtür geschl. IP55 H=2000 B=1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153552
Ausführung - symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 580 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081503216
Sonepar Artikelnummer
121271345
Hersteller Artikelnummer
153552
Hersteller Typ
XLSD5D1611
Hersteller Artikel Nr.:
153552
Ausführung:
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
580 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1540 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
39.000 kg


