EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=2000 B=1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143332
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 680 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081399963
Sonepar Artikelnummer
121271113
Hersteller Artikelnummer
143332
Hersteller Typ
XSDMC20135-S
Hersteller Artikel Nr.:
143332
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
680 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1940 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
57.000 kg


