EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=2000 B=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177086
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 292 mm
Höhe - 1940 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081715299
Sonepar Artikelnummer
121277916
Hersteller Artikelnummer
177086
Hersteller Typ
XSDMC2003
Hersteller Artikel Nr.:
177086
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
292 mm
Höhe:
1940 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.400 kg


