EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=2000 B=850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143330
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 850 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081399949
Sonepar Artikelnummer
121271111
Hersteller Artikelnummer
143330
Hersteller Typ
XLSD5S2085
Hersteller Artikel Nr.:
143330
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
850 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1940 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
34.500 kg


