EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=300 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167571
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 500 mm
Höhe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081640614
Sonepar Artikelnummer
121277170
Hersteller Artikelnummer
167571
Hersteller Typ
XSDMC0310-S
Hersteller Artikel Nr.:
167571
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
500 mm
Höhe:
290 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
75 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.900 kg


