EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=300 B=1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167573
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 550 mm
Höhe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081640638
Sonepar Artikelnummer
121277172
Hersteller Artikelnummer
167573
Hersteller Typ
XSDMC0311-S
Hersteller Artikel Nr.:
167573
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
550 mm
Höhe:
290 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
75 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.500 kg


