EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=300 B=1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167575
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 675 mm
Höhe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081640652
Sonepar Artikelnummer
121277174
Hersteller Artikelnummer
167575
Hersteller Typ
XSDMC03135-S
Hersteller Artikel Nr.:
167575
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
675 mm
Höhe:
290 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
75 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.600 kg


