EATON - Geräteraumtür geschl.IP55 H=300 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166748
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 592 mm
Höhe - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081632572
Sonepar Artikelnummer
121277028
Hersteller Artikelnummer
166748
Hersteller Typ
XSDMC03506
Hersteller Artikel Nr.:
166748
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
592 mm
Höhe:
340 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.675 kg


