EATON - Geräteraumtür geschl.IP55 H=300 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166749
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 592 mm
Höhe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081632589
Sonepar Artikelnummer
121277029
Hersteller Artikelnummer
166749
Hersteller Typ
XSDMC0306
Hersteller Artikel Nr.:
166749
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
592 mm
Höhe:
290 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.150 kg


