EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=300 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132916
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 820 mm
Höhe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298303
Sonepar Artikelnummer
121270098
Hersteller Artikelnummer
132916
Hersteller Typ
XSDMC0308
Hersteller Artikel Nr.:
132916
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
820 mm
Höhe:
320 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
50 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.200 kg


