EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=350 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167570
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 500 mm
Höhe - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081640607
Sonepar Artikelnummer
121277169
Hersteller Artikelnummer
167570
Hersteller Typ
XSDMC03510-S
Hersteller Artikel Nr.:
167570
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
500 mm
Höhe:
340 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
75 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.100 kg


