EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=600 B=1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132995
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1110 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299065
Sonepar Artikelnummer
121270142
Hersteller Artikelnummer
132995
Hersteller Typ
XSDMC0611
Hersteller Artikel Nr.:
132995
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1110 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.100 kg


