EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=600 B=1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284197
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1210 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841973
Sonepar Artikelnummer
121282755
Hersteller Artikelnummer
284197
Hersteller Typ
XSDMC0612
Hersteller Artikel Nr.:
284197
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1210 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.000 kg


