EATON - Geräteraumtür geschl IP55 H=600 B=1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132996
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 580 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299072
Sonepar Artikelnummer
121270143
Hersteller Artikelnummer
132996
Hersteller Typ
XSDMC06135-S
Hersteller Artikel Nr.:
132996
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
580 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.300 kg


