EATON - Geräteraumtür, geschlossen, IP55, HxB=2000x1200mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284202
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 610 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842024
Sonepar Artikelnummer
120802986
Hersteller Artikelnummer
284202
Hersteller Typ
XSDMC2012-S
Hersteller Artikel Nr.:
284202
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
610 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
52.000 kg


