EATON - Geräteraumtür, geschlossen, IP55, HxB=2000x800mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284200
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 820 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842000
Sonepar Artikelnummer
120971694
Hersteller Artikelnummer
284200
Hersteller Typ
XSDMC2008
Hersteller Artikel Nr.:
284200
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
820 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1955 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
32.400 kg


