EATON - Geräteraumtür, geschlossen, IP55, HxB=600x800mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284196
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 650 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841966
Sonepar Artikelnummer
120212493
Hersteller Artikelnummer
284196
Hersteller Typ
XSDMC0608
Hersteller Artikel Nr.:
284196
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
650 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
790 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.400 kg


