EATON - Geräteraumtür Meter 144x144 H=600 B=1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143328
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1100 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081399925
Sonepar Artikelnummer
121271109
Hersteller Artikelnummer
143328
Hersteller Typ
XSDMC0611-1-144
Hersteller Artikel Nr.:
143328
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1100 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.100 kg


