EATON - Geräteraumtür Meter 144x144 H=600 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112327
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 460 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081118755
Sonepar Artikelnummer
121269656
Hersteller Artikelnummer
112327
Hersteller Typ
XSDMC0604-1-144
Hersteller Artikel Nr.:
112327
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
460 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.000 kg


