EATON - Geräteraumtür Meter 144x144 H=600 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112328
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 610 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081118762
Sonepar Artikelnummer
121269657
Hersteller Artikelnummer
112328
Hersteller Typ
XSDMC0606-1-144
Hersteller Artikel Nr.:
112328
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
610 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.500 kg


