EATON - Geräteraumtür Meter 144x144 H=600 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112329
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 810 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081118779
Sonepar Artikelnummer
121269658
Hersteller Artikelnummer
112329
Hersteller Typ
XSDMC0608-1-144
Hersteller Artikel Nr.:
112329
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
810 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.000 kg


