EATON - Geräteraumtür Meter 96x96 H= 600 B= 1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143329
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1100 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081399932
Sonepar Artikelnummer
121271110
Hersteller Artikelnummer
143329
Hersteller Typ
XSDMC0611-1-96
Hersteller Artikel Nr.:
143329
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1100 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
640 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.100 kg


