EATON - Geräteraumtür Meter 96x96 H= 600 B=1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112321
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1210 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081118694
Sonepar Artikelnummer
121269655
Hersteller Artikelnummer
112321
Hersteller Typ
XSDMC0612-1-96
Hersteller Artikel Nr.:
112321
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1210 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.000 kg


