EATON - Geräteraumtür Meter 96x96 H= 600 B=1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143285
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 675 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081399499
Sonepar Artikelnummer
121271066
Hersteller Artikelnummer
143285
Hersteller Typ
XSDMC06135-1-96-S
Hersteller Artikel Nr.:
143285
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
675 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.300 kg


