EATON - Geräteraumtür Meter 96x96 H= 600 B= 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112318
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 610 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081118663
Sonepar Artikelnummer
121269652
Hersteller Artikelnummer
112318
Hersteller Typ
XSDMC0606-1-96
Hersteller Artikel Nr.:
112318
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
610 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.500 kg


