EATON - Geräteraumtür Meter 96x96 H= 600 B= 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112319
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 810 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081118670
Sonepar Artikelnummer
121269653
Hersteller Artikelnummer
112319
Hersteller Typ
XSDMC0608-1-96
Hersteller Artikel Nr.:
112319
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
810 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.000 kg


