EATON - Geräteraumtür tr de IP55 H=2000 B=1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143336
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 580 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081400003
Sonepar Artikelnummer
121271117
Hersteller Artikelnummer
143336
Hersteller Typ
XSDMD2012-S
Hersteller Artikel Nr.:
143336
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
580 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1940 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
49.000 kg


