EATON - Geräteraumtür tr de IP55 H=2000 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284204
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 610 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842048
Sonepar Artikelnummer
121282759
Hersteller Artikelnummer
284204
Hersteller Typ
XSDMD2006
Hersteller Artikel Nr.:
284204
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
610 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
26.000 kg


