Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Gerätestecker 3 Pole m. Schutzleiter n. DIN43650-A/ISO4400

EATON
kopierenkopieren
EATON - Gerätestecker 3 Pole m. Schutzleiter n. DIN43650-A/ISO4400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201854

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082018542

Sonepar Artikelnummer

121282200

Hersteller Artikelnummer

201854

Hersteller Typ

+S3-MCS

Hersteller Artikel Nr.:

201854

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Geraetestecker, Sortiment: Zubehör, Bestell-Nr. bei Bestellung mit Grundgerät, Schutzart: IP65, verwendbar für: MCS, MCS…-G, nicht verwendbar mit MCS…SOND910-G