EATON - Gerüstrahmen B= 425 T=200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151687
Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121271323
Hersteller Artikelnummer
151687
Hersteller Typ
XSFB0602-SOND-RAL*
Hersteller Artikel Nr.:
151687
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
600 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.996 kg


