EATON - Gerüstrahmen B= 425 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284232
Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842321
Sonepar Artikelnummer
121282772
Hersteller Artikelnummer
284232
Hersteller Typ
XSFB0406
Hersteller Artikel Nr.:
284232
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
580 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
435 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.000 kg


