EATON - Gerüstrahmen B= 600 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284236
Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842369
Sonepar Artikelnummer
121282774
Hersteller Artikelnummer
284236
Hersteller Typ
XSFB0608
Hersteller Artikel Nr.:
284236
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
600 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.000 kg


