Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Gerüstrahmen, für BxT= 800 x 400mm, grau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Gerüstrahmen, für BxT= 800 x 400mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284237

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082842376

Sonepar Artikelnummer

120971666

Hersteller Artikelnummer

284237

Hersteller Typ

XLB0804

Hersteller Artikel Nr.:

284237

Breite:

400 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

0

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

Nein

Bodenstehendes Wandmodell:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Tür:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

0

Mit Oberteil:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

5000 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

1000 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

4000 N

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

14.000 kg

Rahmen für Leerfeld, oberer und unterer Rahmen, mit RAL 5017 Designleiste, Stahlblech, einschließlich Montagematerial, pulverbeschichtet in Farbe RAL 7035, Breite 800 mm, Tiefe 400 mm