EATON - Gewindeplatte für Ankerschiene M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177087
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 17 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081715305
Sonepar Artikelnummer
121277917
Hersteller Artikelnummer
177087
Hersteller Typ
XNNGP-M10
Hersteller Artikel Nr.:
177087
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
17 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.032 kg


