EATON - Gewindeplatte für Ankerschiene M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174591
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 14 mm
Höhe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710461
Sonepar Artikelnummer
121277848
Hersteller Artikelnummer
174591
Hersteller Typ
XNNGP-M6
Hersteller Artikel Nr.:
174591
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
14 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
48 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


