Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Gewindering Wandstaerke 7 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Gewindering Wandstaerke 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288852

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082888527

Sonepar Artikelnummer

121282891

Hersteller Artikelnummer

288852

Hersteller Typ

M22-GR7

Hersteller Artikel Nr.:

288852

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Dieser Gewindering wurde entwickelt, um RMQ-M22-Frontelemente von hinten in der jeweiligen Installation zu fixieren. Der Ring hat eine Dicke von 7 mm, macht ihn dicker als den Standardring.