EATON - Glasfaser-Duplexkabel, PVC rechtwinklig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135762
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081325559
Sonepar Artikelnummer
121270420
Hersteller Artikelnummer
135762
Hersteller Typ
E51KF173
Hersteller Artikel Nr.:
135762
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.230 kg
Glasfaserkabel für optische Sensoren der Comet-Serie, mechanische Befestigung über den Glasfaser-Adapter 6235A-6501 in Kombination mit den Reflexsensoren 13106A.. oder 13100A…


