EATON - Gluehbirnen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261361
Lampenleistung - 2.4 W
Lampenspannung - 130 V
Lichtstrom - 0 lm
Sockel - BA9s
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082613617
Sonepar Artikelnummer
120153776
Hersteller Artikelnummer
261361
Hersteller Typ
A22-GL130
Hersteller Artikel Nr.:
261361
Lampenleistung:
2.4 W
Lampenspannung:
130 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
22 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


