Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Gluehlampe, 120V, 7W

EATON
kopierenkopieren
EATON - Gluehlampe, 120V, 7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171292

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081678365

Sonepar Artikelnummer

121277310

Hersteller Artikelnummer

171292

Hersteller Typ

SL7-L120

Hersteller Artikel Nr.:

171292

Lampenleistung:

7 W

Lampenspannung:

120 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2800 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Ja

Nennstrom:

0 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.007 kg

Filamentlampe, Sortiment: Zubehör, Montage: Ba15d, Lebensdauer: 3000 h, Leistung: 7 W, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 120 V, verwendbar für: SL7-L-…, Anbindung an SmartWire-DT: nein