Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Glühlampe, 12 V, W2x4,6d, 1 W

EATON
kopierenkopieren
EATON - Glühlampe, 12 V, W2x4,6d, 1 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089968

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - W2x4,6d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080899686

Sonepar Artikelnummer

120153731

Hersteller Artikelnummer

089968

Hersteller Typ

WBGL12

Hersteller Artikel Nr.:

089968

Lampenleistung:

1 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

W2x4,6d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2800 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

19 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

85 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.005 kg

Glühlampe, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, 12 V/1.0 W, Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C: tmittel (AC) 15000 h, Anbindung an SmartWire-DT: nein